Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-821 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-821 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
Axis 5801-821 Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32787963
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-821
EAN/GTIN:
     7331021055728
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T ist ein SFP (Small Form-Factor Pluggable)-Transceiver zur Bereitstellung einer Netzwerk-Verbindung für Netzwerk-Geräte. Das Modul ist dank seines großen Temperaturbereichs für den industriellen Einsatz geeignet und umfasst Link-Loss, das Netzwerkredundanz ermöglicht. Es kann einfach und jederzeit an kompatiblen Ports installiert werden, ohne den Onlinebetrieb der Hostgeräte unterbrechen zu müssen. Das Modul ist für bis zu 1,25 GBit/s über ein 4-Paar-UTP-Kabel der Kategorie 5 mit bis zu 100 m Verbindungslänge geeignet. Das AXIS T8613 wurde mit Axis Produkten getestet und geprüft. Beachten Sie, dass an beiden Enden des Netzwerkkabels kompatible Netzwerk-Geräte und SFP-Module benötigt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.