Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Panasonic EY7441LF2S32 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32782608
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7441LF2S32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
370.1 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
798.32 g
Logistikdaten
ASIN
B0159RKZFI
Energie
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.