Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz
Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz
Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz
Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz
Panasonic EY74A2PN2G32 Elektroschrauber/Schlagschrauber 480 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32782599
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY74A2PN2G32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
798 g
Logistikdaten
ASIN
B01GVZ5W46
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
480 RPM
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.