Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 111050 Gerader Schnitt Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 111050 Gerader Schnitt Orange
Fiskars 111050 Gerader Schnitt Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32753409
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001538
EAN/GTIN:
     6411501110503
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Diese klassische, 24 Zentimeter lange Universalschere ist insbesondere für lange und saubere Schnitte geeignet. Sie ist perfekt sowohl für kleine Gartenarbeiten beziehungsweise für Arbeit mit kleineren Pflanzen, als auch für verschiedene Einsätze im Haushaltsalltag. Am besten lassen sich mit diesem Modell Küchenkräuter, Blumen oder Topf- und Zimmerpflanzen schneiden. Doch die Classic Universalschere macht sich auch beim Schneiden von dünnem Blech, Plastik oder dünnen Schläuchen gut. Denn ihre Klingen bestehen aus rostfreiem Stahl und sind dadurch korrosionsbeständig. Diese Eigenschaft verleiht dieser Fiskars Schere ihre Langlebigkeit. Der Stahl ist optimal gehärtet, sodass bei richtiger Anwendung die langanhaltende Schneidleistung garantiert werden kann. Darüber hinaus sind die Klingen verstellbar. Die Kunststoff-Griffe in Orange sind der menschlichen Anatomie angepasst und erleichtern die Arbeit mit dieser Universalschere. Mit ihrem Gewicht von 142 Gramm liegt sie angenehm in der Hand. Selbstverständlich erfüllt die Schere die europäischen Sicherheitsrichtlinien, was das führende Sicherheitszeichen in Europa, das Siegel Geprüfte Sicherheit, bestätigt. Für Rechtshänder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
248 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Orange
Material Messer
Edelstahl
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.