Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1042-0-1030 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1042-0-1030 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 1042-0-1030 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 1042-0-1030 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32674765
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1042-0-1030
EAN/GTIN:
     4011395196304
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 10 AX
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
31 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.