Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC 3599 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC 3599 Lichtmontage & Zubehör Montageset
V-TAC 3599 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32671021
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
25 mm
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Leistungen
Anzahl der unterstützten Leuchtmittel
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.