Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Zubehör Diktiergeräte LWL-Steckverbinder SC/SC Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Zubehör Diktiergeräte LWL-Steckverbinder SC/SC Beige
LogiLink Zubehör Diktiergeräte LWL-Steckverbinder SC/SC Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32670806
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA01SC2
EAN/GTIN:
     4052792020007
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LogiLink LWL-Steckverbinder eignen sich zur Montage in LWL Verteilern, Patchfeldern und Anschlussdosen. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer und hohe Passgenauigkeit aus. Alle Logilink LWL-Kupplungen und Steckverbinder entsprechen den gültigen internationalen Normen.

- LWL Kupplung SC Duplex Multi Mode
- Kunststoffgehäuse mit Flansch
- Mit Keramik-Hülse
- Farbe: Beige (OM1/2)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC/SC
Produktfarbe
Beige
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Duplex
Ja
Kategorie
OM2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FA01SC3
ab € 0,34*
Sonstiges
LogiLink
FA01SC1
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.