Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech SC-4004 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32590099
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887186
EAN/GTIN:
     4260133128439
Suchbegriffe:
Mini Tower
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Das IPC SC-4004 ist ein Gehäuse für Mini-ITX Mainboards mit einem vierfachen Hot-Swap-Rahmen für Festplatten. Ein serienmäßiger 120mm Lüfter auf der Rückseite sorgt für saubere Luft und somit für ein einwandfreies Kühlverhalten. Die Stromversorgung im IPC SC-4004 wird durch ein optionales Flex- ATX Netzteil geregelt, das hochkant im rechten Teil des Gehäuses platziert wird. Zudem bietet es Platz für eine optionale Steckkarte, wie z.B. eine zusätzliche Grafikkarte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4440 g
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der internen 5.25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
1
LED-Anzeigen
Aktivität, HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3870 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
5
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887205
€ 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.