Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD791D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD791D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,5 kg
DeWALT DCD791D2-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32583394
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD791D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048616239
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
27 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
70 Nm
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
76 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
67 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
203 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietyp
XR Li-Ion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Pramet
A094413
ab € 19,59*
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 73,09*
Zubehör
RS Pro
216016
ab € 58,25*
Zubehör
RS Pro
5226960
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.