| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5226960 Herst.-Nr.: 5226960 EAN/GTIN: 5056112031741 |
| |
|
| | |
| Bohranwendung = Mehrmaterial Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = HSS Stückzahl = 13 Größe min. = 1.5mm Größe max. = 6.5mm Satz Inhalt = HSS-Bohrer
HSS-Bohrersatz Dormer Serie A190. Wir präsentieren den Bohrersatz Dormer HSS A190. Dieser leistungsstarke Satz von Dormer bietet eine Reihe von Größen, die für eine Vielzahl von professionellen und Heimwerker-Anwendungen nützlich sind, und macht ihn zu einem großartigen Zubehörkit für Elektrowerkzeuge. Dieser Satz wurde mit Blick auf hohe Qualität und Sicherheit im Einsatz hergestellt und erfüllt die Normen BS338/DIN und ISO235. Der Satz wird in einem handlichen Kunststoffkoffer mit nummerierten Bohrerschlitzen geliefert. Dormer Bohrer der Serie A190 sind in einer Auswahl von Sätzen erhältlich: Zöllig: 21 Bohrerstücke; 1/16 Zoll - 3/8 Zoll (1/64-Zoll-Schritte) - ; 546-124 546-124 29 Bohrerstücke; 1/16 Zoll - 1/2 Zoll - ; 213-0686 213-0686 Metrisch: 13 Bohrerstücke 1,5-6,5 mm - ; 522-6960 522-6960 19 Bohrerstücke 1-10 mm (0,5-mm-Schritte) - ; 522-6976 522-6976 19 Bohrerstücke; 1-10 mm (0,5-mm-Schritte) - ; 546-118 546-118 25 Bohrerstücke; 1-13 mm (0,5-mm-Schritte) - ; 218-6207 218-6207 41 Bohrerstücke; 6-10 mm (0,1-mm-Schritte) - ; 511-128 511-128 51 Bohrerstücke; 1-6 mm (0,1-mm-Schritte) - ; 511-112 511-112 91 Bohrerstücke; 1-10 mm; (0,1-mm-Schritte) - ; 695-305 695-305. Eigenschaften und Vorteile:. Extreme Bohrerleistung - Alle Bits verfügen über überlegene HSS-Zähne (Hochgeschwindigkeitsstahl) für mehr Effizienz und eine längere Lebensdauer Das optimierte Klingendesign macht diese Bits einfach zu verwenden und ermöglicht eine genauere Verwendung Geeignet für eine Vielzahl von Schrauber- und Bohranwendungen, dank der großen Auswahl an Bits in diesem Satz Die Bohrer werden in einer praktischen Kunststoffbox zur einfachen Auswahl und Aufbewahrung präsentiert Erhältlich in metrischen und imperialen Größen. Zulassungen und Zertifizierungen:. BS 328/DIN ISO 235. Typische Anwendungen:. Eine gute Auswahl aller Arten von Bohrern garantiert eine schnelle und einfache Arbeit. Die Verwendung der richtigen Bits zum Bohren in eine Vielzahl von Materialien sorgt für Sicherheit und reduziert die Bohrzeit. Ob beim Bohren von Holz, Mauerwerk, Acryl, Metall oder einer beliebigen Anzahl anderer Materialien: Mit dem Bohrer für die jeweilige Aufgabe können Sie mit Sicherheit und Genauigkeit bohren. Ability Einige Bohrersätze bieten eine Mischung aus Bohrertypen, um alle Arten von Aufgaben von Holz und Metall bis hin zu Mauerwerk abzudecken, wobei einige auch spezifischere Bohrertypen wie flache Holzbohrer oder Kegelsenker enthalten. Bohrersätze werden von professionellen Elektrikern, Bauherren, Klempnern, Dachinstallateuren usw. und Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Verkaufen Sie diese Bohrer einzeln? ;/i> Ja, alle Bohrer sind einzeln erhältlich und können bei Bedarf leicht ausgetauscht werden. Eine vollständige Auswahl an einzelnen Dromer-Bohrern finden Sie im Abschnitt Spiralbohrer. ;i>Können diese Bohrer in Metall bohren? ;/i> Ja, diese Bohrer eignen sich zum Bohren in Metall wie Edelstahl, Grauguss und Aluminiumlegierung. Die Bohrer sind nicht für Mauerwerk geeignet ;i>Ist dieser Satz für den Hausgebrauch geeignet? ;/i> Ja - dies ist ein großartiger Mehrzweck-Bohrersatz für den häuslichen Einsatz, aber eine bessere Leistung kann in einer professionellen Anwendung erreicht werden. Weitere Informationen: | | Bohranwendung: | Mehrmaterial | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | HSS | Stückzahl: | 13 | Größe min.: | 1.5mm | Größe max.: | 6.5mm | Satz Inhalt: | HSS-Bohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer-set 13-teilig, bohrer satz, rs pro bohrersatz, 5226960, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, KMA0618869, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| | |
| |