| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32277559 Herst.-Nr.: 71910 EAN/GTIN: 4007246719105 |
| |
|
| | |
| Der neue NOCH Ratgeber Modell-Landschaftsbau »St. Sebastian« bietet Ihnen wichtige Tipps und Tricks zum Bau und zur Gestaltung Ihrer eigenen Modell-Landschaft mit den neuesten NOCH Produkten. Auf 120 Seiten erstellt NOCH Modellbauleiter Karl-Heinz Echteler eine wunderschöne Modellbahn-Anlage, Schritt für Schritt ausführlich und leicht verständlich erläutert. Vom Aufbau eines Rahmens über den Gelände-Unterbau mit TERRA-FORM bis hin zum Verspachteln mit speziellen Montage- und Felsspachteln entsteht so eine Landschafts- Basis, die anschließend ausgestaltet wird. Dabei wird der Einsatz des NOCH Gras-Master 2.0 erklärt und auch die Gestaltung von Wäldern, Gewässern, Felsen und vielem mehr wird detailliert behandelt. Natürlich kommen Tipps und Tricks zur Ausschmückung und Dekoration der Landschaft ebenfalls nicht zu kurz. Neben ausführlichen Texten und zahlreichen Bildern enthält der Ratgeber Modell-Landschaftsbau »St. Sebastian« zudem QR-Codes zu Videos von Bastel-Anleitungen, die Sie sich auf dem Smartphone oder Tablet anschauen können. Damit Sie die vorgestellte, 250 x 120 cm große Anlage »St. Sebastian« möglichst einfach nachbauen können, finden Sie im Heft zudem Gleispläne und je Kapitel eine Einkaufsliste mit den benötigten Produkten. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | Jede Marke | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |