Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Felsplatte "Schichtgestein"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
NOCH Felsplatte "Schichtgestein"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277497
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58480
EAN/GTIN:
     4007246584802
Suchbegriffe:
Felsbau
felsbau
Die Felsplatte "Schichtgestein" aus Struktur-Hartschaum ist zum Einmodellieren geeignet. Sie ist verpackt im Polybeutel. Da unsere Hartschaumartikel alle handbemalt werden, sind Farbabweichungen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Länge (mm)
330 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.