Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19618 Spritzbeutel Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 19618 Spritzbeutel Kunststoff
Papstar 19618 Spritzbeutel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6855-4002911196182
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19618
EAN/GTIN:
     4002911196182
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Dressierbeutel
Spitzbecher aus Polypropylen, blau-transparent

- Füllinhalt: 115 ml
- passend für marktgängige Wasserspender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.3 mm
Länge (mm)
95 mm
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
1394.02 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,00*
€ 21,00*
11 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 21,51*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 24,82*
3 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,54*
€ 29,94*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14486
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.