Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Ultron 185952 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32018992
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     185952
EAN/GTIN:
     4040895859525
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarbetriebene, faltbare LED-Laterne in RGB-Farben

7 Farben wählbar
3 Modi: Normal, langsam und schnell blinkend
Akku-Kapazität: 3,7V 1000 mAh
Solar Panel: 5V / 120 mA
Abmessungen: 12,7 x 10,9 cm (2,54 cm gefaltet)
IPX7: Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Lichtstrom (Laterne)
90 lm
Lampentyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6 h
Lichtfarbe
Blau, Grün, Pink, Violett, Rot, Gelb
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Produkttyp
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Mehrfarbig
Befestigungstyp
Aufhängerhaken
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
127 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
AC, Solar
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.