Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer JJ-2225TL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer JJ-2225TL Schwarz
Jou Jye Computer JJ-2225TL Schwarz
Jou Jye Computer JJ-2225TL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32016949
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
390 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.