Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14253 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14253 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 14253 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31995188
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
156 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 8,775*
€ 10,44225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14254
ab € 1,83167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.