Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14254 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 14254 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 14254 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 14254 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85238479
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14254
EAN/GTIN:
     4002911142547
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
Suppenterrinen aus PP ( Polypropylen )

- Füllinhalt: 750 ml
- Durchmesser: 15,6 cm
- Höhe: 6,5 cm
- mit Anfasser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
156 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82167*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 2,65834*
€ 3,16342
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,59334*
€ 3,08607
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,55834*
€ 3,04442
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,43834*
€ 2,90162
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,82167*
€ 2,16779
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 8,01*
Sonstiges
PAPSTAR
14253
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.