Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4442290 Sammelmappe Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 4442290 Sammelmappe Transparent
Veloflex 4442290 Sammelmappe Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31936033
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4442290
EAN/GTIN:
     4050505929333
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe Crystal, DIN A4 Größe 230 x 320 x 15 mm, starke PP-Folie, in Streifenoptik, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, transparent farblos
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,36084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,16008*
€ 28,7505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14008*
€ 27,5367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,42008*
€ 26,6799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,26004*
€ 25,29945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,48004*
€ 24,37125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,33004*
€ 24,19275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,33008*
€ 19,4328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.