Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Tripp Lite TLNETCARD USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31900031
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     TLNETCARD
EAN/GTIN:
     0037332191670
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
fernverwaltungsadapter
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332191677
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
131.8 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
152.9 mm
Verpackungstiefe
154.9 mm
Verpackungshöhe
40.9 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerk-Management-Karte
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
307.3 mm
Höhe des Versandkartons
165.1 mm
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
26-polig
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 489,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,80*
€ 580,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,62*
€ 570,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,46*
€ 564,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.