Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-175/003-000 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-175/003-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 721-175/003-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 721-175/003-000 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-175/003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Stiftleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Stifte sind im ungesteckten Zustand berührbar, Einspeisung sollte daher über die Reihenklemme erfolgen (Bemessungsspannung beachten!)
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
25.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,2485*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,34497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,6085*
€ 225,63412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,4285*
€ 214,70992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,3285*
€ 209,83092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,2485*
€ 199,02572
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.