Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617946
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-164/003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Beschriftungsmaterial und -geräte
    - Werkzeug
    - Einzellader- und Kabelkennzeichnung
    - Betätigungsdrücker
    - Verbindungsstifte
    - Zugentlastung
    - Befestigungsadapter
    - uvm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
25.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,018*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,87509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,978*
€ 235,59382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,698*
€ 234,07062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,758*
€ 227,00202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,798*
€ 222,28962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,018*
€ 208,27142
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.