Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1702002 Drahtverbinder DFK-PC 9-pole Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1702002 Drahtverbinder DFK-PC 9-pole Grün
Phoenix Contact 1702002 Drahtverbinder DFK-PC 9-pole Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31565971
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1702002
EAN/GTIN:
     4046356030915
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
grundleiste für leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34.72 g
Breite
126.8 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
20.3 mm
Merkmale
Stecker
DFK-PC 9-pole
Produktfarbe
Grün
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE, CUL, V0
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,204*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,204*
€ 13,33276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,304*
€ 12,26176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,054*
€ 10,77426
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
€ 0,0393*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
€ 14,09*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
€ 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
€ 0,2632*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
€ 0,1708*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
€ 0,1748*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
€ 0,133*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
€ 0,1302*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
€ 0,2578*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
€ 0,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.