Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240160
EAN/GTIN:
     4046356453776
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh
Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder. Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinntem Messing.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
false
Geeignet für Flachleiter:
false
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
true
Ölstopp/Mittelsteg:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212050
ab € 187,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.