Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1701980 Drahtverbinder DFK-PC 7-pole Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1701980 Drahtverbinder DFK-PC 7-pole Grün
Phoenix Contact 1701980 Drahtverbinder DFK-PC 7-pole Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31565576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701980
EAN/GTIN:
     4046356030892
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
grundleiste für leiterplattensteckv...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.32 g
Breite
106.48 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
20.3 mm
Merkmale
Stecker
DFK-PC 7-pole
Produktfarbe
Grün
Spannung
1000 V
Stromstärke
76 A
Zertifizierung
EN-VDE, CUL,V0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,307*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,307*
€ 11,07533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,597*
€ 10,23043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,377*
€ 8,77863
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
€ 0,0392*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
€ 14,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
€ 0,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
€ 0,2632*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
€ 0,1728*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
€ 0,1748*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
€ 0,1333*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
€ 0,1305*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
€ 0,2578*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
€ 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.