Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Black & Decker BDCHD18KB-QW Bohrmaschine Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31549590
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BDCHD18KB-QW
EAN/GTIN:
     5035048641149
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
0.45 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
360 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
21000 BPM
Drehmomenteinstellungen
11
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
40 Nm
Schallleistungspegel
99.7 dB
Schalldruckpegel
88.7 dB
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.