Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31516681
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002042802
EAN/GTIN:
     675901383233
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die leistungsstarke neue Produktfamilie der Intel® Xeon® E5-2600-v4-Prozessoren bietet Vielseitigkeit für verschiedenste Workloads. Diese Prozessoren sind für die Architektur von Rechenzentren der nächsten Generation ausgelegt, die auf softwaredefinierter Infrastruktur basieren und überragende Eigenschaften in puncto Effizienz, Leistung und agiler Bereitstellung von Diensten über native Cloud- und traditionelle Anwendungen bieten. Sie eignen sich für verschiedenste Workloads, von der Cloud, über High-Performance-Computing und Netzwerke bis hin zu Datenspeicher. Leistung Die auf der 14-nm-Prozesstechnik basierenden Intel® Xeon® E5-v4-Prozessoren bieten mit bis zu 22 Kernen/44 Threads und 55 MB Last-Level-Cache (LLC) pro Sockel verbesserte Leistungsmerkmale und liefern mit den Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX) mehr Leistung für parallele Anwendungen. Optimierte Orchestrierung Mit der Intel® Resource-Director-Technik (Intel® RDT) – die über die Cache-Monitoring- und Cache-Allocation-Technik, Code and Data Prioritization und Memory Bandwidth Monitoring verfügt – lassen sich gemeinsam genutzte Ressourcen wirksamer dynamisch verwalten und die Ressourcennutzung steigern. Verbesserte Sicherheit Dank beschleunigter kryptografischer Leistung lassen sich verschlüsselte Daten schnell über sichere Verbindungen übertragen. Zudem helfen verbesserte Sicherheitsschlüssel den Netzwerkzugang zu schützen und bieten tiefergreifenden Plattformschutz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600,1866,2133,2400 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Intel Server Board S2600KPR Intel Server Board S2600KPFR Intel Server Board S2600KPTR Intel Server Board S2600TPR Intel Server Board S2600TPFR
RAM-Speicher maximal
1500 GB
1572864 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
3.5 GHz
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
2S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
30720 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Bus-Bandbreite
9,6
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q1'16
Status
Launched
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E5 v4 Family
Busgeschwindigkeit
9.6 GT/s
Instandhaltungsstatus
End of Servicing Updates
Datum des Endes der Wartungsaktualisierung
Thursday, June 30, 2022
Betriebsbedingungen
Tcase
76 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v4
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-2687WV4
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-2600 v4
Prozessor-Threads
24
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
160 W
VID Spannungsbereich
0 - 0 V
Stepping
M0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
76.8 GB/s
Prozessor Codename
Broadwell
Prozessor-Code
SR2NA
ARK Prozessorerkennung
91750
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
45mm x 52.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.290,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,14*
€ 2.725,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,73*
€ 2.699,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,29*
€ 2.605,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,92*
€ 2.544,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,71*
€ 2.473,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.