Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwalbe AV7 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 20" 40 - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwalbe AV7 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 20" 40 - 62 mm
Schwalbe AV7 Fahrradschlauch Schrader-Ventil 20" 40 - 62 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31058573
Hersteller:
     SCHWALBE
Herst.-Nr.:
     10415310
EAN/GTIN:
     4026495100168
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
fahrradschlauch schwalbe
fahrradschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Ventiltyp
Schrader-Ventil
Kompatible Radgröße
20"
Kompatibler Reifenbreitenbereich
40 - 62 mm
Ventillänge
40 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHWALBE
10421310
ab € 2,88*
Zubehör
SCHWALBE
10425340
ab € 3,05*
Zubehör
SCHWALBE
10429340
ab € 2,82*
Zubehör
SCHWALBE
10430340
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.