Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SKS AIR-X-PRESS CONTROL Schwarz Boden-Luftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS AIR-X-PRESS CONTROL Schwarz Boden-Luftpumpe
SKS AIR-X-PRESS CONTROL Schwarz Boden-Luftpumpe
SKS AIR-X-PRESS CONTROL Schwarz Boden-Luftpumpe
SKS AIR-X-PRESS CONTROL Schwarz Boden-Luftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31012589
Hersteller:
     SKS
Herst.-Nr.:
     10070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe
Leichte Kunststoff-Standpumpe mit Präzisions-Manometer:
– große Fuß in neuem Design
– Multi-Valve-Ventilanschluss mit Klemmhebel für alle Ventilarten
– 50mm höher als der Vorgänger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
554 mm
Merkmale
Produkttyp
Boden-Luftpumpe
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Griff-Typ
T-Typ Griff
Maximaler Druck
8 bar
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.