Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
LECHUZA CUBICO Cottage 40 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30968710
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Its exceptional versatility makes the tall CUBICO Cottage column planter a favorite decorative element for patio arrangements. And thanks to the optional coasters your plants are still mobile in CUBICO planters even outdoors

CUBICO coaster: Coasters for CUBICO 30 and 40 are available in black.

All-in-One Set includes
planter + plant liner + sub-irrigation system

- sturdy carrying handles (patented)
- easy transport even for tall plantings
- can be exchanged on the spot and easily moved for winter storage
- CUBICO plant liner also fits in same-size TRIO and CUBDie hohe Pflanzsäule CUBICO Cottage ist dank der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten besonders geschätzt für Inszenierungen auf der Terrasse. Mit den optional erhältlichen Rolluntersetzern bleibt die Bepflanzung im CUBICO auch im Außenbereich mobil.

Rolluntersetzer für CUBICO: Die Rolluntersetzer erhalten Sie für CUBICO 30 und 40 in anthrazit.

Beim All-in-One Set inklusive
Gefäß + Pflanzeinsatz + Erd-Bewässerungs-Set

- Stabile Tragegriffe (patentiert)
- Leichtes Transportieren, selbst von hohen Bepflanzungen
- Schnelles Ein- und Auswechseln der Bepflanzung
- Einfaches Überwintern Ihrer Bepflanzung
- CUBICO Pflanzeinsatz passt auch in TRIO und CUBE der jeweiligen Größe
- Bodenschraube: bei einem Einsatz im Freien wird sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser ablaufenE planters
- drain plug: is removed to allow excess rainwater to drain when used outdoors
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Innenfutter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
755 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Innenfutter Farbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
2
Entwässerungssystem
Ja
Einfache Montage
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Sub-bewässert
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.