| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30968706 Herst.-Nr.: 15225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die hohe Pflanzsäule CUBICO Cottage ist dank der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten besonders geschätzt für Inszenierungen auf der Terrasse. Mit den optional erhältlichen Rolluntersetzern bleibt die Bepflanzung im CUBICO auch im Außenbereich mobil.
Rolluntersetzer für CUBICO: Die Rolluntersetzer erhalten Sie für CUBICO 30 und 40 in anthrazit.
Beim All-in-One Set inklusive Gefäß + Pflanzeinsatz + Erd-Bewässerungs-Set
- Stabile Tragegriffe (patentiert) - Leichtes Transportieren, selbst von hohen Bepflanzungen - Schnelles Ein- und Auswechseln der Bepflanzung - Einfaches Überwintern Ihrer Bepflanzung - CUBICO Pflanzeinsatz passt auch in TRIO und CUBE der jeweiligen Größe - Bodenschraube: bei einem Einsatz im Freien wird sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser ablaufen Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | | Innenfutter enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 295 mm | | Tiefe | 295 mm | | Höhe | 565 mm | Merkmale | Produkttyp | Topfpflanzer | | Befestigungstyp | Freistehend | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Braun | | Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen | | Innenfutter Farbe | Schwarz | | Tragegriff(e) | Ja | | Anzahl Tragegriffe | 2 | | Entwässerungssystem | Ja | | Einfache Montage | Ja | | Schutzfunktion | Splitterfrei, UV-beständig | | Sub-bewässert | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |