Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
LECHUZA CUBE Cottage 30 All-in-One Set Drinnen/Draußen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30960959
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Der neue CUBE Cottage mit der beliebten Flechtstruktur präsentiert sich als echter Würfel mit gleich langen Seiten. CUBE Cottage eignet sich besonders für Pflanzen mit großem Wurzelvolumen.

Beim All-in-One Set inklusive
Gefäß + Pflanzeinsatz + Erd-Bewässerungs-Set


- stabile Tragegriffe (patentiert)
- leichtes Transportieren, selbst von hohen Bepflanzungen
- schnelles Ein- und Auswechseln der Bepflanzung
- einfaches Überwintern der Bepflanzung
- CUBE 40 Pflanzeinsatz passt auch in CUBICO und TRIO der jeweiligen Größe
- Bodenschraube: bei einem Einsatz im Freien wird sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser ablaufen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Innenfutter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Innenfutter Farbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
2
Entwässerungssystem
Ja
Einfache Montage
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Sub-bewässert
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.