| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30960947 Herst.-Nr.: 15605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Balkonkasten von LECHUZA lässt Balkonträume wahr werden: Pflanzeinsätze bequem am Boden oder Pflanztisch bepflanzen. BALCONERA am Geländer oder der Wand befestigen und die bepflanzten Einsätze in das Gefäß einsetzen. Fertig.
Passend für BALCONERA 50 und 80, geeignet für die Montage an Balkongeländern bis 38 cm Umfang, sowie an der Wand.
Ergänzung für Geländer mit großem Sprossenabstand. Sicherer und perfekter Halt an jedem Geländer. Passend für BALCONERA 50 und 80
- Stabile Tragegriffe (patentiert) - Pflanzeinsätze bequem am Boden oder Pflanztisch bepflanzen - Leichtes Transportieren, selbst von hohen Bepflanzungen - Schnelles Ein- und Auswechseln der Bepflanzung - Einfaches Überwintern Ihrer Bepflanzung - Bodenschraube: Bei einem Außeneinsatz wird sie entfernt, so kann überschüssiges Regenwasser ablaufen Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | | Innenfutter enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 190 mm | Merkmale | Produkttyp | Pflanzgefäß | | Befestigungstyp | Wand-montiert | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Braun | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Innenfutter Farbe | Schwarz | | Tragegriff(e) | Ja | | Anzahl Tragegriffe | 2 | | Entwässerungssystem | Ja | | Schutzfunktion | Splitterfrei, UV-beständig | | Sub-bewässert | Ja | | Wetterfestigkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |