Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 51103 Kinderpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Bestway 51103 Kinderpool
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30945954
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     6942138915808
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
211 l
Durchmesser
1520 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1778 g
Dicke
0.19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Vinyl
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Aufblasbarer Boden
Ja
Selbstverriegelndes Sicherheitsventil
Ja
Intrastat-Code
95069990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsvolumen
35000 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
51009
ab € 15,91*
Zubehör
Bestway
51024
ab € 7,99*
Zubehör
Bestway
51026
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.