Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D329A84 Herst.-Nr.: 356.1731 EAN/GTIN: 4016514074969 |
| |
|
| | |
| C20 Kaltgerätestecker - C19 Kaltgerätekupplung Verlängerung Kabel, H05VV-F 3G 1.5mm², 0.5m, schwarz. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | C19-Koppler | | Anschluss 2 | C20-Koppler | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,78* | € 19,01* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,91* | € 19,19* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,93* | € 19,21* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,15* | € 19,51* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,40* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|