Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4623 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4623 Akkuladegerät
PATONA 4623 Akkuladegerät
PATONA 4623 Akkuladegerät
PATONA 4623 Akkuladegerät
PATONA 4623 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30900021
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4623
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Pentax D Li109 DLi109 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden.
Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an.
Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden.
Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Pentax D Li109, DLi109, D-Li109
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,11*
€ 32,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4604
ab € 27,27*
Ähnlich
PATONA
4618
ab € 27,18*
Ähnlich
PATONA
4619
ab € 27,33*
Ähnlich
PATONA
4625
ab € 27,14*
Ähnlich
PATONA
4627
ab € 27,30*
Ähnlich
PATONA
4630
ab € 27,10*
Ähnlich
PATONA
4640
ab € 27,21*
Ähnlich
PATONA
4642
ab € 27,32*
Ähnlich
PATONA
4655
ab € 27,14*
Ähnlich
PATONA
4656
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.