Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4604 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4604 Akkuladegerät
PATONA 4604 Akkuladegerät
PATONA 4604 Akkuladegerät
PATONA 4604 Akkuladegerät
PATONA 4604 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30900014
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4604
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Panasonic BLB13 DMWBLB13 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden.
Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an.
Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden.
Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Panasonic BLB13, DMWBLB13, DMW-BLB13, DMWBLB13E, DMW-BLB13E
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,84*
€ 62,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,76*
€ 42,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4610
ab € 27,28*
Ähnlich
PATONA
4668
ab € 27,14*
Ähnlich
PATONA
4637
ab € 27,23*
Ähnlich
PATONA
4612
ab € 27,19*
Ähnlich
PATONA
4648
ab € 27,33*
Ähnlich
PATONA
4651
ab € 27,22*
Ähnlich
PATONA
4631
ab € 27,34*
Ähnlich
PATONA
4657
ab € 27,18*
Ähnlich
PATONA
4617
ab € 27,11*
Ähnlich
PATONA
4607
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.