Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4586 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4586 Akkuladegerät
PATONA 4586 Akkuladegerät
PATONA 4586 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899988
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4586
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
ENEL1, EN-EL1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,11*
€ 63,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4583
ab € 27,11*
Ähnlich
PATONA
4589
ab € 27,18*
Ähnlich
PATONA
4611
ab € 27,18*
Ähnlich
PATONA
4621
ab € 27,36*
Ähnlich
PATONA
4629
ab € 27,33*
Ähnlich
PATONA
4634
ab € 27,22*
Ähnlich
PATONA
4639
ab € 27,12*
Ähnlich
PATONA
4646
ab € 27,38*
Ähnlich
PATONA
4647
ab € 27,12*
Ähnlich
PATONA
4652
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.