Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4611 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4611 Akkuladegerät
PATONA 4611 Akkuladegerät
PATONA 4611 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899974
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
NB-8L
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,77*
€ 40,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
Siemens-312
ab € 1,33*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S10
ab € 1,31*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S13
ab € 1,32*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S675
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.