Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 51116 Kinderpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Bestway 51116 Kinderpool
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30850821
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     51116
EAN/GTIN:
     6942138910421
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1063 g
Dicke
0.27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Aufblasbarer Boden
Ja
Intrastat-Code
39221000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsvolumen
33000 cm³
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.