Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V380EG-K Camcorder Handkamerarekorder 2,51 MP MOS BSI Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30663129
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V380EG-K
EAN/GTIN:
     5025232836826
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Ein Full-HD-Camcorder mit Wireless-Multi-Kamera, intelligentem 90-fach-Zoom und Funktion „Waagerechte Aufnahme“

Wireless-Multi-Kamera
Einzigartige Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln

Intelligenter 90-fach-Zoom / Optischer 50-fach-Zoom
Portraits in erstaunlicher Qualität

Level-Shot-Funktion
Perfekt ausgeglichene Ergebnisse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
252 g
Breite
60 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
62 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.25 h
Akku-/Batteriekapazität
1940 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Aufladequelle
USB
Standbild
Maximale Bildauflösung
4224 x 2376 Pixel
Foto Auflösung(en)
4224 x 2376, 1920 x 1080, 3408 x 2272, 1728 x 1152, 3136 x 2352, 640 x 480
Unterstützte Bildformate
JPG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
2.51 MP
Sensor-Typ
MOS BSI
Größe des Bildsensors
1/5.8 "
Effektive Megapixel (Foto)
1.67 MP
Effektive Megapixel (Video)
2.2 MP
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Drinnen, Sonnig
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MP4
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Mindestbeleuchtung
4 Lux
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Kamera-Dateisystem
DCF, Exif 2.2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Digital 2.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Technische Details
Laden per USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
50 x
Digitaler Zoom
3000 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
2.06 - 103 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 - 1740 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
1740 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.