Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SENSOR KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SENSOR KIT
Osram SENSOR KIT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30630486
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321916662
EAN/GTIN:
     4008321916662
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.