Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 290229008 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 290229008 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Kopp 290229008 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30587151
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     290229008
EAN/GTIN:
     4008224592314
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Elektronische Zeitschaltuhr, kürzestes Intervall 1 min., Count-Down- Funktion, ca. 100Std. Gangreserve, Zufallsschaltung, 10 Programme, 6AX, 250V~, 1500W/VA, kombinierbar mit dem Schalterprogramm HK07, reinweiß
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
6 A
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Thermoplast
Zykluszeit
1 min
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
42 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.