Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDCBCTRL101 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LEDCBCTRL101 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Osram LEDCBCTRL101 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30587040
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDCBCTRL101
EAN/GTIN:
     4052899090873
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Verpackungslänge
95 mm
Paketgewicht
100.32 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.