Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtmittel R10W 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Leuchtmittel R10W 10 W
Osram Leuchtmittel R10W 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30586342
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
R10W
Leistung
10 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
BA15s
Lichtleistung
125 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungslänge
36 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
12.39 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Länge (cm)
3.75 cm
Gewicht
5.5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,27*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,52*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.