Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 731-536/031-000 Anschlussblock 6P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30513112
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
731-536/031-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Universalanschluss für alle Leiterarten
- Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
- Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
- Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
wago dosenklemme 6-polig
,
federleiste
,
wago federleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58812*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35812*
€ 3,99616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05812*
€ 3,63916
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58812*
€ 3,07986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-130 Klemmenblockzubehör 100 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
Wago 210-331/750-202 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/750-202
ab € 7,96*
Zubehör
Wago 210-332/750-020 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,97*
Zubehör
Wago 210-657 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
Wago 216-123 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 280-433 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,51*
Zubehör
Wago 280-434 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,21*
Zubehör
Wago 280-435 Klemmenblockzubehör 40 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Zubehör
Wago 280-436 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
280-436
ab € 2,30*
Zubehör
216-142 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 0,75qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
216-143 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 1,0qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
216-144 - Aderendhülse ohne Isolierung verzinkt 1,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
216-246 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 2,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
216-262 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 0,75qmm 12mm
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen