Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach MiniFrame2 Unisex Rechteck Vollrand Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach MiniFrame2 Unisex Rechteck Vollrand Durchscheinend
Eschenbach MiniFrame2 Unisex Rechteck Vollrand Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30493501
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2905020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
Lesebrille
lesebrille +2
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Form
Rechteck
Art der Fassung
Vollrand
Material Brillengläser
Kunststoff
Rahmenfarbe
Durchscheinend
Farbe des Brillenbügels
Metallisch
Optische Glasleistung (max.)
2 Dioptrie
Farbe Brillengläser
klar
Gewicht und Abmessungen
Breite Nasensteg
15 mm
Brillenbügellänge
140 mm
Sonstige Funktionen
Stil
Leger
Weitere Suchbegriffe: computerbrille
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.