Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C56624 Herst.-Nr.: T3819A 620 EAN/GTIN: 5013969506808 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Aluminium, Rot | Gewicht und Abmessungen | Kopfdurchmesser | 4.8 mm | | Länge (mm) | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,06* | € 4,64* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,34* | € 5,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,64* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|