Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30F006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30F006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Amphenol C016 30F006 100 10 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7P 90 ° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490849
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30F006 100 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7P
Verbindungstyp
90 ° abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 10
ab € 6,35*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 10
ab € 10,22*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,75*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 4,60*
Zubehör
Amphenol
C01630H00610010
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.