Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1436330 Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1436330 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact 1436330 Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F280I75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436330
EAN/GTIN:
     4046356438308
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.45 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Polyamid, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101 UL94 HB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 7,43*
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 7,50*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 7,77*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 11,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 112,78*
€ 125,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.