Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1436330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1436330
Buchse, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1436330
Artikel-Nr.:
     4502-61P8641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436330
EAN/GTIN:
     4046356438308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Sensor-Aktor-Verbinder, 1436330, Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, M12, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit geradem Lötanschluss. Features * Einfache Leiterplattenmontage * A-codiert * SPEEDCON-Schnellverriegelung * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für die Signalübertragung * Für Datenübermittlung * Für die Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rück-/Schraubmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 7,73*
10 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 7,80*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 8,07*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,84*
€ 12,49*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 113,73*
€ 128,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.